Descrizione:
Guanti anti taglio di livello B, per una protezione contro tagli ed oggetti affilati. Supporto 13g in poliestere e fibra di carbonio che aiuta a disperdere l'elettricità statica. Cucitura di rinforzo tra pollice ed indice per conferire maggiore resistenza. Polpastrelli rivestiti in PU, per la massima destrezza. Ideale per l'utilizzo nel settore automotive, nei lavori di elettronica e nei lavori di precisione. Utilizzabile con la maggior parte dei dispositivi touchscreen.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello B.
- Calibro 13 senza cuciture
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
- Venduto in confezione da 12 paia
- Antistatico
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X4XB)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Materiale: Poliestere; Fibra di vetro; Fibra di carbonio; Elastan; Fibra di vetro;