Manichetta resistente al taglio da 18 pollici (45 cm) Grey R

Codice art.: A690GRR
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
Codice articolo A690GRR
EAN / GTIN 5036108210909
Codice del produttore A690GRR

Descrizione

Descrizione:

Manichetta tubolare livello D come protezione al taglio che offre resistenza al taglio e al calore al polso e al braccio. Foro per il pollice per una vestibilità sicura. Lavabile in lavatrice. Venduto singolarmente.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Disponibile in 3 lunghezze, 35 cm, 45 cm e 56 cm
  • Resistenza a taglio e calore superiore
  • Lavabile in lavatrice
  • Venduto singolarmente
  • Foro del pollice per una vestibilità sicura
  • Manichetta resistente al taglio 18 inch (45cm)
  • Certificato CE
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • ANSI Livello al taglio A4
  • CE foodsafe
  • Marcato UKCA
  • Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello