Descrizione:
Manichetta tubolare livello D come protezione al taglio che offre resistenza al taglio e al calore al polso e al braccio. Foro per il pollice per una vestibilità sicura. Lavabile in lavatrice. Venduto singolarmente.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Disponibile in 3 lunghezze, 35 cm, 45 cm e 56 cm
- Resistenza a taglio e calore superiore
- Lavabile in lavatrice
- Venduto singolarmente
- Foro del pollice per una vestibilità sicura
- Manica tubolare resistente al taglio 14 inch (35cm)
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A4
- CE foodsafe
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;