Guanto Foderato Taglio Pro Yellow S R

Codice art.: A688YERS
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
Codice articolo A688YERS
EAN / GTIN 5036108358939
Codice del produttore A688YERS

Descrizione

Descrizione:

Maglia ad elevate prestazioni con ottima resistenza al taglio. Ha ,un'eccellente resistenza al taglio, offre inoltre le massime prestazioni all'abrasione e può resistere al calore fino a 100°C.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Fodera ad alta visibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • CE foodsafe
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Poliestere; Fibra di vetro; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello