Descrizione:
Maglia ad elevate prestazioni con ottima resistenza al taglio. Ha ,un'eccellente resistenza al taglio, offre inoltre le massime prestazioni all'abrasione e può resistere al calore fino a 100°C.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Fodera ad alta visibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- ANSI Livello al taglio A4
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- CE foodsafe
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Poliestere; Fibra di vetro; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;