Descrizione:
I guanti resistenti al taglio CS forniscono una protezione di livello F dal taglio. Il palmo in pelle rende questo guanto ideale per la manipolazione del vetro e per lavorare con oggetti caldi fino a 100°C per brevi periodi. La fodera calibro 13 garantisce un'ottima vestibilità. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello F
- Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
- Protezione addizionale su palmo e indice
- Pensati per i lavori che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Nylon; Elasticizzato; Fibra d'acciaio; Pelle martellataFibra di vetro;