Guanto anti taglio in Pelle CS Cut F13 Black L R

Codice art.: A674K8RL
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
Codice articolo A674K8RL
EAN / GTIN 5036108366514
Codice del produttore A674K8RL
Numero-L L01840 145

Descrizione

Descrizione:

I guanti resistenti al taglio CS forniscono una protezione di livello F dal taglio. Il palmo in pelle rende questo guanto ideale per la manipolazione del vetro e per lavorare con oggetti caldi fino a 100°C per brevi periodi. La fodera calibro 13 garantisce un'ottima vestibilità. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello F
  • Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
  • Protezione addizionale su palmo e indice
  • Pensati per i lavori che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Etichetta riflettente per una migliore visibilità
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Nylon; Elasticizzato; Fibra d'acciaio; Pelle martellataFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello