CS Cut F18 Nitrile Black XXL R

Codice art.: A673K8RXXL
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
Codice articolo A673K8RXXL
EAN / GTIN 5036108362530
Codice del produttore A673K8RXXL

Descrizione

Descrizione:

La collezione CS della protezione mani offre la massima protezione contro il taglio, una buona visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e caratteristiche premium di resistenza al taglio. Il cavallo rinforzato del pollice garantisce una maggiore durata. Adatto per l'uso con i dispositivi touchscreen. La fodera traspirante calibro 18 offre destrezza e comfort eccezionali. Il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello F
  • Maglia calibro 18 per una destrezza extra
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Etichetta riflettente per una migliore visibilità
  • Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Marcato UKCA
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; Elastan;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello