Descrizione:
La collezione CS della protezione mani offre la massima protezione contro il taglio, una buona visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e caratteristiche premium di resistenza al taglio. Il cavallo rinforzato del pollice garantisce una maggiore durata. Adatto per l'uso con i dispositivi touchscreen. La fodera traspirante calibro 18 offre destrezza e comfort eccezionali. Il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Fodera traspirante senza cuciture
- Marcato UKCA
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiale:
Materiale: HPPE; Nylon; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; Elastan;