CS Cut F13 Nitrile Black XL R

Codice art.: A672K8RXL
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
Codice articolo A672K8RXL
EAN / GTIN 5036108361052
Codice del produttore A672K8RXL

Descrizione

Descrizione:

I guanti anti taglio CS, offrono una buona visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e caratteristiche premium di resistenza al taglio.. Un cavallo rinforzato garantisce una maggiore durata. Adatto per l'uso con dispositivi touchscreen. La fodera traspirante calibro 13 garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza, il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile offre un grip eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello F
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Etichetta riflettente per una migliore visibilità
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • ANSI Livello al taglio A6
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Fibra di vetro; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; ElastanFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello