CS Cut F13 Nitrile Black M R

Codice art.: A672K8RM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A672K8RM
EAN / GTIN 5036108361038
Codice del produttore A672K8RM

Descrizione

Descrizione:

I guanti anti taglio CS, offrono una buona visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e caratteristiche premium di resistenza al taglio.. Un cavallo rinforzato garantisce una maggiore durata. Adatto per l'uso con dispositivi touchscreen. La fodera traspirante calibro 13 garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza, il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile offre un grip eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello F
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Etichetta riflettente per una migliore visibilità
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • ANSI Livello al taglio A6
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Fibra di vetro; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; ElastanFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello