CS Cut E18 PU Black XXL R

Codice art.: A671K8RXXL
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
Codice articolo A671K8RXXL
EAN / GTIN 5036108361014
Codice del produttore A671K8RXXL

Descrizione

Descrizione:

La collezione CT200 offre la massima protezione contro il taglio, una buona visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e caratteristiche premium di resistenza al taglio. La fodera traspirante calibro 13 garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza. Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello F
  • Protegge da vetri, lame e abrasioni
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Comfort e resistenza superiori
  • Etichetta riflettente per una migliore visibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Fibra di vetro; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; ElastanFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello