Descrizione:
La collezione CT200 offre la massima protezione contro il taglio, una buona visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e caratteristiche premium di resistenza al taglio. La fodera traspirante calibro 13 garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza. Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello F
- Protegge da vetri, lame e abrasioni
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Comfort e resistenza superiori
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiale:
Materiale: HPPE; Nylon; Fibra di vetro; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; ElastanFibra di vetro;