Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile •Sfruttamento eccezionale della grana abrasiva grazie alla disposizione ottimizzata che assicura una lunga durata •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Elevata sicurezza: le fibre di vetro sono molto resistenti alla trazione e non si spezzano •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Materiale di supporto elastico: vibrazioni ridotte durante il lavoro •Il platorello in tessuto di fibra di vetro grazie alla sua flessibilità assicura un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale •Prodotto con il platorello più venduto •Costo di acquisto conveniente •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata. •La flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro leggero, stabile ed elastico garantisce un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte e la facilità d'uso completano alla perfezione l'utensile. •La superficie abrasiva monoblocco presenta molti vantaggi nell'uso. L'usura è inferiore e l'aderenza della grana è ottimale. Ne conseguono un'elevata durata e un minor numero di cambi utensili.
Proprietà:
Forma utensile: obliquo
Durezza: MWP - tenero
Granulometria: 240
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: P6PT - dischi per lucidare
Abrasivo: SiC verde
V max.: 32 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
La flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro leggero, stabile ed elastico garantisce un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte e la facilità d'uso completano alla perfezione l'utensile.
La superficie abrasiva monoblocco presenta molti vantaggi nell'uso. L'usura è inferiore e l'aderenza della grana è ottimale. Ne conseguono un'elevata durata e un minor numero di cambi utensili.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Ghisa
Plastica e legno
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: adatto
Finitura: ideale
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Rimozione vernici: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: ideale
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile
Sfruttamento eccezionale della grana abrasiva grazie alla disposizione ottimizzata che assicura una lunga durata
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Elevata sicurezza: le fibre di vetro sono molto resistenti alla trazione e non si spezzano
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Materiale di supporto elastico: vibrazioni ridotte durante il lavoro
Il platorello in tessuto di fibra di vetro grazie alla sua flessibilità assicura un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale
Prodotto con il platorello più venduto
Costo di acquisto conveniente