Descrizione:
Questo disco per lucidare del gruppo P6 vi consente di migliorare facilmente la qualità superficiale e la precisione dimensionale del vostro pezzo. La grana compatta del disco per lucidare è costituito da tante piccole particelle abrasive legate insieme in un grosso agglomerato. In questo modo i granuli rimangono ancorati a lungo all'utensile, che non si intasa. Si raggiunge più rapidamente la qualità superficiale richiesta. Il disco per lucidare è utilizzabile per la smerigliatura a umido e a secco e non richiede pasta per smerigliare. Grazie alla lunga durata e all'elevata stabilità degli spigoli, l'utensile è eccezionale per i processi automatizzati come la rettifica senza centri di tubi o la marmorizzazione di lamiere in acciaio inossidabile. La leggerezza, stabilità e flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro di questo disco per lucidare garantiscono un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura e le ridotte vibrazioni durante il lavoro nonché la maneggevolezza dell'utensile lo rendono ideale per l'uso manuale.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Durezza: SHP – molto duro
Granulometria: 60
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: P6PT - dischi per lucidare
Abrasivo: EKW CG (grana compatta)
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
Nella grana compatta si legano insieme molte piccole particelle abrasive, creando un grosso agglomerato. In questo modo i granuli rimangono ancorati più a lungo all'utensile, che non si intasa. Si raggiunge più rapidamente la qualità superficiale richiesta.
La flessibilità del platorello in tessuto di fibra di vetro leggero, stabile ed elastico garantisce un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale. L'elevata resistenza alla rottura, le vibrazioni ridotte e la facilità d'uso completano alla perfezione l'utensile.
La superficie abrasiva monoblocco presenta molti vantaggi nell'uso. L'usura è inferiore e l'aderenza della grana è ottimale. Ne conseguono un'elevata durata e un minor numero di cambi utensili.
L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono la lunga durata di questo utensile. È ideale anche per lavorare materiali duri.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Alluminio, magnesio e leghe di rame: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Ghisa
Plastica e legno
Per:
Sbavare: adatto
Finitura: ideale
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Resistenza durante il lavoro: durate migliorate grazie all'incollaggio ottimizzato dei granuli abrasivi
Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile
Sfruttamento eccezionale della grana abrasiva grazie alla disposizione ottimizzata che assicura una lunga durata
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
In tempi brevissimi si ottengono risultati perfetti in termini di qualità superficiale
Elevata sicurezza: le fibre di vetro sono molto resistenti alla trazione e non si spezzano
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Grazie alla struttura aperta dei granuli lo strato abrasivo non si intasa
Materiale di supporto elastico: vibrazioni ridotte durante il lavoro
Il platorello in tessuto di fibra di vetro grazie alla sua flessibilità assicura un risultato eccezionale in termini di qualità superficiale