CS Cut E18 PU Black XS R

Codice art.: A670K8RXS
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
Codice articolo A670K8RXS
EAN / GTIN 5036108360949
Codice del produttore A670K8RXS

Descrizione

Descrizione:

Un cavallo rinforzato garantisce una maggiore durata. Adatto per l'uso con dispositivi touchscreen. La fodera traspirante calibro 13 garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza. Il rivestimento del palmo in PU offre una presa sicura in ambienti di manipolazione asciutti e leggermente oleosi. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello F
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Etichetta riflettente per una migliore visibilità
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A6
  • Marcato UKCA
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Fibra di vetro; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; ElastanFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello