Guanto anti taglio VHR superiore Grey XXL R

Codice art.: A665GRRXXL
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
Codice articolo A665GRRXXL
EAN / GTIN 5036108271603
Codice del produttore A665GRRXXL

Descrizione

Descrizione:

Guanto con livello E di resistenza al taglio con rivestimento in schiuma di nitrile per un'eccellente grip in condizioni di bagnato e asciutto. Palmo immerso per aumentare la destrezza e l'areazione. Maglia calibro 13. Livello di resistenza al taglio ANSI A6.,,

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello E
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Protegge da tagli e abrasioni
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • ANSI Livello al taglio A6

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Fibra di vetro; Poliestere; Elasticizzato; ElastanFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello