Descrizione:
Guanto con livello E di resistenza al taglio con rivestimento in schiuma di nitrile per un'eccellente grip in condizioni di bagnato e asciutto. Palmo immerso per aumentare la destrezza e l'areazione. Maglia calibro 13. Livello di resistenza al taglio ANSI A6.,,
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello E
- Calibro 13 senza cuciture
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protegge da tagli e abrasioni
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- ANSI Livello al taglio A6
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Fibra di vetro; Poliestere; Elasticizzato; ElastanFibra di vetro;