Descrizione:
Guanto antitaglio livello E calibro 18 con rivestimento in schiuma di nitrile per una presa eccellente in condizioni di bagnato e asciutto. Il cavallo rinforzato del pollice garantisce una maggiore durata. La fodera traspirante calibro 18 offre destrezza e comfort eccezionali. Adatto per l'uso con i dispositivi touchscreen. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in aree scarsamente illuminate.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Marcato UKCA
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Nylon; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; Elastan;