Descrizione:
Guanto resistente al taglio di livello E calibro 18 con rivestimento in PU che offre una presa sicura in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Un cavallo rinforzato per il pollice aggiunge una maggiore durata. La fodera traspirante calibro 18 offre destrezza e comfort eccezionali. Adatto per l'uso con la maggior parte dei dispositivi touchscreen. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Marcato UKCA
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiale:
Materiale: HPPE; Nylon; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; Elastan;