Sotto guanto per alimenti AHR 10 guanto – 1 Grey XXL R

Codice art.: A657GRRXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Grau
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A657GRRXXL
EAN / GTIN 5036108360833
Codice del produttore A657GRRXXL

Descrizione

Descrizione:

Guanto per uso alimentare progettato per ottenere la massima protezione taglio Livello F. La fodera di calibro 10 offre una durata eccezionale. La struttura a bassa lanugine previene la contaminazione degli alimenti. Venduto singolarmente. Testato per 20 lavaggi a temperature fino a 92°C. Ambidestro per adattarsi a utenti destri o mancini.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello F
  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Lavabile in lavatrice fino a 92°C
  • Venduto singolarmente.
  • Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Fodera resistente calibro 10
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • CE foodsafe
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Poliestere; Nylon; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello