Descrizione:
Guanto per uso alimentare progettato per ottenere la massima protezione taglio Livello F. La fodera di calibro 10 offre una durata eccezionale. La struttura a bassa lanugine previene la contaminazione degli alimenti. Venduto singolarmente. Testato per 20 lavaggi a temperature fino a 92°C. Ambidestro per adattarsi a utenti destri o mancini.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello F
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Lavabile in lavatrice fino a 92°C
- Venduto singolarmente.
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Fodera resistente calibro 10
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- CE foodsafe
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Poliestere; Nylon; Elasticizzato;