Descrizione:
Combina la resistenza al taglio livello D con il massimo in termini di destrezza e comfort quando si lavora con coltelli affilati. Ambidestro e lavabile in lavatrice a 60 ° C. Venduto singolarmente.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Venduto singolarmente
- Lavabile in lavatrice a 60 ° C
- Ambidestro adatto all'utilizzo con entrambe le mani, destra e sinistra.
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- CE foodsafe
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Poliestere; Elasticizzato;