Descrizione:
Guanto con livello E di resistenza al taglio con rivestimento in schiuma di nitrile per un'eccellente grip in condizioni di bagnato e asciutto. Il cavallo rinforzato del pollice garantisce una maggiore durata. La fodera traspirante calibro 15 garantisce un'eccezionale destrezza per chi lo indossa. Adatto per l'uso con i dispositivi touchscreen. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Certificato CE
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI livello di taglio A5
- Marcato UKCA
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
Materiale:
Materiale: HPPE; Nylon; Fibra di vetro; Elasticizzato; Fibra d'acciaio; ElastanFibra di vetro;