CS Cut E13 Nitrile Grey/Black M R

Codice art.: A650G8RM
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
Codice articolo A650G8RM
EAN / GTIN 5036108360741
Codice del produttore A650G8RM

Descrizione

Descrizione:

Guanto con livello E di resistenza al taglio con rivestimento in schiuma di nitrile per un'eccellente grip in condizioni di bagnato e asciutto. Il cavallo rinforzato del pollice garantisce una maggiore durata. La fodera traspirante calibro 15 garantisce un'eccezionale destrezza per chi lo indossa. Adatto per l'uso con i dispositivi touchscreen. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello E
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
  • Certificato CE
  • Etichetta riflettente per una migliore visibilità
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI livello di taglio A5
  • Marcato UKCA
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Fibra di vetro; Elasticizzato; Fibra d'acciaio; ElastanFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello