Guanto anti taglio Vis-Tex invernale HR Nitrile Orange/Black XXL R

Codice art.: A646O8RXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A646O8RXXL
EAN / GTIN 5036108328871
Codice del produttore A646O8RXXL

Descrizione

Descrizione:

I guanti anti taglio Vis-Tex invernali HR offrono protezione dal taglio ad alto rischio anche in condizioni di freddo, combinando uno strato esterno in HPPE e uno strato acrilico termico. Il design a doppio strato cattura il calore e mantiene le mani calde e protette dai tagli. Il design significa anche che questi guanti offrono un'eccellente protezione dal calore.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
  • Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
  • Disponibile fino alla taglia 3XL
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Robusta fodera calibro 7
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Acrilico; Elasticizzato; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello