Descrizione:
I guanti anti taglio Vis-Tex invernali HR offrono protezione dal taglio ad alto rischio anche in condizioni di freddo, combinando uno strato esterno in HPPE e uno strato acrilico termico. Il design a doppio strato cattura il calore e mantiene le mani calde e protette dai tagli. Il design significa anche che questi guanti offrono un'eccellente protezione dal calore.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Disponibile fino alla taglia 3XL
- ANSI Livello al taglio A4
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Robusta fodera calibro 7
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Acrilico; Elasticizzato; Fibra di vetro;