Guanto anti taglio Nitrile foam - Verde Green/Black XL R

Codice art.: A645E8RXL
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
Codice articolo A645E8RXL
EAN / GTIN 5036108261529
Codice del produttore A645E8RXL

Descrizione

Descrizione:

Guanto estremamente confortevole che offre il livello D di protezione al taglio nella norma EN388:2016. Spalmatura in nitrile foam per un miglior grip. Guanto da taglio di livello estremamente confortevole D EN388: 2016.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Lavabile in lavatrice
  • Protegge da tagli e abrasioni
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Poliestere; Elastane;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello