Guanto anti taglio Nitrile foam - Ambra Amber S R

Codice art.: A643AMRS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A643AMRS
EAN / GTIN 5036108304738
Codice del produttore A643AMRS

Descrizione

Descrizione:

Un livello B di resistenza al taglio per una protezione al taglio basso rischio ed una spalmatura in nitrile foam per un miglior grip. La fodera arancione brillante fornisce una facile identificazione.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Lavabile in lavatrice
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Certificato CE
  • Ambra per protezione dal taglio a basso rischio
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A2
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • CE foodsafe
  • Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: HPPE; Poliestere; Elasticizzato; Elastan;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello