Descrizione:
Un livello B di resistenza al taglio per una protezione al taglio basso rischio ed una spalmatura in nitrile foam per un miglior grip. La fodera arancione brillante fornisce una facile identificazione.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Lavabile in lavatrice
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Certificato CE
- Ambra per protezione dal taglio a basso rischio
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A2
- Fodera traspirante senza cuciture
- CE foodsafe
- Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiale:
Materiale: HPPE; Poliestere; Elasticizzato; Elastan;