Descrizione:
Un rivestimento standard per lavorazioni a rischio minimo. Il rivestimento in PU offre una maggiore resistenza all'abrasione. La fodera rossa fornisce una facile identificazione. Ideale per lavori particolari che richiedono un'elevata destrezza.
Proprietà:
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Leggero e confortevole
- Certificato CE
- Rosso - per attività con rischio minimo
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A1
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;