Descrizione:
Massima resistenza al taglio, offre una protezione superiore, raggiungendo il massimo livello 5. L'aggiunta di puntini PVC sul palmo migliora le prestazioni di presa fornendo in tal modo una maggiore sicurezza per la manipolazione di oggetti taglienti.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;