Descrizione:
Il guanto Eco-Cut è conforme alla resistenza al taglio di livello b ed è ideale per le attività in cui il rischio di lesioni è basso. Con tutti i vantaggi di comfort, destrezza e grip, ma ad un prezzo molto conveniente.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello B.
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione al taglio a basso rischio
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Fibra di vetro; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;