Guanto Anti Taglio Verde Polsino Lungo Green/Black XXL R

Codice art.: A632E8RXXL
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
Codice articolo A632E8RXXL
EAN / GTIN 5036108360710
Codice del produttore A632E8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Un guanto resistente al taglio di livello D estremamente confortevole. Immersione in schiuma di nitrile per una presa migliore. La fodera verde brillante consente una facile identificazione. Il polsino esteso di 10 cm aggiunge ulteriore protezione all'area del polso e dell'avambraccio.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Polsino più lungo per la protezione dell'avambraccio e del polso
  • Lavabile in lavatrice
  • Protegge da tagli e abrasioni
  • Certificato CE
  • Verde - Protezione al taglio ad alto rischio
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Marcato UKCA
  • Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; Poliestere; Elastan;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello