Guanto resistente al taglio Vis-Tex con polsino lungo Orange/Black XL R

Codice art.: A631O8RXL
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
Codice articolo A631O8RXL
EAN / GTIN 5036108360642
Codice del produttore A631O8RXL

Descrizione

Descrizione:

Guanto livello resistenza al taglio D con immersione in PU per un'elevata resistenza all'abrasione, grazie alla la fodera in HPPE e fibra di vetro raggiunge anche un livello 1 per il calore da contatto. Grazie al rivestimento in HPPE raggiunge un livello 1 per calore da contatto. Il polsino allungato di 10 cm aggiunge ulteriore protezione del polso e dell'avambraccio.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Polsino più lungo per la protezione dell'avambraccio e del polso
  • Fodera ad alta visibilità
  • Testato per la protezione sia del taglio che del calore
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; Poliestere; Elastan;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello