Descrizione:
Guanto livello resistenza al taglio D con immersione in PU per un'elevata resistenza all'abrasione, grazie alla la fodera in HPPE e fibra di vetro raggiunge anche un livello 1 per il calore da contatto. Grazie al rivestimento in HPPE raggiunge un livello 1 per calore da contatto. Il polsino allungato di 10 cm aggiunge ulteriore protezione del polso e dell'avambraccio.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Polsino più lungo per la protezione dell'avambraccio e del polso
- Fodera ad alta visibilità
- Testato per la protezione sia del taglio che del calore
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- ANSI Livello al taglio A4
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra d'acciaio; Elasticizzato; Poliestere; Elastan;