Descrizione:
Aumenta la sicurezza con guanto anti taglio Vis-Tex HR. La fodera ad alta visibilità e il palmo in nitrile rosso assicurano che questo guanto si distingua dalla massa. La fodera calibro 13 offre un'eccellente destrezza. Il livello di protezione al taglio D protegge dai rischi di taglio elevati.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Fodera calibro 13 senza cuciture per un maggiore comfort dell'utilizzatore
- Fodera ad alta visibilità
- Rivestimento in nitrile sabbiato
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Calibro 13 senza cuciture
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;