Guanto anti taglio Vis-Tex HR - Nitrile Yellow/Red XL R

Codice art.: A626Y5RXL
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
Codice articolo A626Y5RXL
EAN / GTIN 5036108321612
Codice del produttore A626Y5RXL

Descrizione

Descrizione:

Aumenta la sicurezza con guanto anti taglio Vis-Tex HR. La fodera ad alta visibilità e il palmo in nitrile rosso assicurano che questo guanto si distingua dalla massa. La fodera calibro 13 offre un'eccellente destrezza. Il livello di protezione al taglio D protegge dai rischi di taglio elevati.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Fodera calibro 13 senza cuciture per un maggiore comfort dell'utilizzatore
  • Fodera ad alta visibilità
  • Rivestimento in nitrile sabbiato
  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello