Descrizione:
Guanto anti taglio di livello C per la protezione al taglio e da oggetti taglienti. Maglia senza cuciture per un maggiore comfort e destrezza. Il livello 1 di resistenza al calore da contatto, norma EN407, offre una protezione a breve termine contro temperature fino a 100°C
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Protezione al taglio rischio medio
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A3
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Elasticizzato; Fibra di vetro; Poliestere; Elastan; Fibra di vetro;