Guanto con palmo in PU taglio MR Grey XS R

Codice art.: A622G7RXS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 6

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A622G7RXS
EAN / GTIN 5036108273874
Codice del produttore A622G7RXS

Descrizione

Descrizione:

Guanto anti taglio di livello C per la protezione al taglio e da oggetti taglienti. Maglia senza cuciture per un maggiore comfort e destrezza. Il livello 1 di resistenza al calore da contatto, norma EN407, offre una protezione a breve termine contro temperature fino a 100°C

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Protezione al taglio rischio medio
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A3
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato; Fibra di vetro; Poliestere; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello