Guanto con palmo in PU taglio MR Grey L R

Codice art.: A622G7RL
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
Codice articolo A622G7RL
EAN / GTIN 5036108217069
Codice del produttore A622G7RL

Descrizione

Descrizione:

Guanto anti taglio di livello C per la protezione al taglio e da oggetti taglienti. Maglia senza cuciture per un maggiore comfort e destrezza. Il livello 1 di resistenza al calore da contatto, norma EN407, offre una protezione a breve termine contro temperature fino a 100°C

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Protezione al taglio rischio medio
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A3
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato; Fibra di vetro; Poliestere; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello