Guanto anti taglio in schiuma di nitrile 3/4 Black XL R

Codice art.: A621BKRXL
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
Codice articolo A621BKRXL
EAN / GTIN 5036108201853
Codice del produttore A621BKRXL

Descrizione

Descrizione:

Suprema resistenza al taglio abbinata ad un eccezionale grip. Immersione 3/4 in schiuma di nitrile contro l'olio per mantenere le mani pulite, asciutte e per garantire una presa sicura.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Immersione a 3/4 per una maggior protezione
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Poliestere; Fibra di vetro; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello