Guanto anti taglio LR con palmo in PU Grey XL R

Codice art.: A620GRRXL
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
Codice articolo A620GRRXL
EAN / GTIN 5036108201822
Codice del produttore A620GRRXL

Descrizione

Descrizione:

Una combinazione di resistenza al taglio livello B, comfort, destrezza e grip in un guanto senza cuciture con palmo rivestito in PU. Il massimo equilibrio in un unico prodotto.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Protezione al taglio a basso rischio
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiale:

Materiale: HPPE; Poliestere; Elasticizzato; Elastane;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello