Guanto anti taglio LR con palmo in PU Grey M R

Codice art.: A620GRRM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A620GRRM
EAN / GTIN 5036108201815
Codice del produttore A620GRRM

Descrizione

Descrizione:

Una combinazione di resistenza al taglio livello B, comfort, destrezza e grip in un guanto senza cuciture con palmo rivestito in PU. Il massimo equilibrio in un unico prodotto.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Protezione al taglio a basso rischio
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiale:

Materiale: HPPE; Poliestere; Elasticizzato; Elastane;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello