Descrizione:
Il guanto preferito nell'industria del vetro. La maglia in resistente aramide offre un'eccellente resistenza all'abrasione e una protezione al taglio di livello D EN388:2016. Il rivestimento in lattice rugoso conferisce una presa sicura in condizioni di bagnato e asciutto. Protezione contro il calore da contatto fino a 250°C
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Fodera resistente calibro 10
- Fodera resistente al taglio in aramide durevole
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Ideale per l'industria del vetro
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Aramide; Fibra d'acciaio; Elasticizzato;