Guanto anti taglio in lattice aramide HR Black/Blue L R

Codice art.: A611K4RL
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
Codice articolo A611K4RL
EAN / GTIN 5036108321520
Codice del produttore A611K4RL

Descrizione

Descrizione:

Il guanto preferito nell'industria del vetro. La maglia in resistente aramide offre un'eccellente resistenza all'abrasione e una protezione al taglio di livello D EN388:2016. Il rivestimento in lattice rugoso conferisce una presa sicura in condizioni di bagnato e asciutto. Protezione contro il calore da contatto fino a 250°C

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Fodera resistente calibro 10
  • Fodera resistente al taglio in aramide durevole
  • Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
  • Ideale per l'industria del vetro
  • Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Aramide; Fibra d'acciaio; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello