Descrizione:
Costruito da meta-aramide, la fibra resistente al calore con un rivestimento di cotone offre un guanto duraturo, resistente al calore a contatto fino a 250 ° C. Senza cuciture, Ambidestro e lavabile in lavatrice.
Proprietà:
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Robusta fodera calibro 7
- Versione polsino lungo
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Lunghezza del guanto 30 cm
- Venduto singolarmente
- Lavabile in lavatrice
- Certificato CE
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
- EN 407: 2020 (4231XX)
Materiale:
Materiale: Viscosa; Cotone; Elasticizzato;