Descrizione:
Realizzato per saldatura professionale, il guanto saldatura Ultra utilizza solo materiali e produzione di migliore qualità. La pelle pieno fiore rivestita in crosta offre una migliore resistenza all'usura. Foderato in pile per la protezione dal caldo e dal freddo. Cuciture in aramide per una durata eccezionale.
Proprietà:
- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Palmo e area pollice rinforzati
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Cuciture rinforzate su palmo e dita
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
- EN 12477: 2001 Type A
- EN 407: 2020 (412X4X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiale:
Materiale: Pelle martellata; Pelle fiore; Cotone; Poliestere;