Guanto saldatura Ultra Brown L R

Codice art.: A540BRRL
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
Codice articolo A540BRRL
EAN / GTIN 5036108325474
Codice del produttore A540BRRL

Descrizione

Descrizione:

Realizzato per saldatura professionale, il guanto saldatura Ultra utilizza solo materiali e produzione di migliore qualità. La pelle pieno fiore rivestita in crosta offre una migliore resistenza all'usura. Foderato in pile per la protezione dal caldo e dal freddo. Cuciture in aramide per una durata eccezionale.

Proprietà:

  • EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
  • Guanto da saldatura in cuoio premium
  • Palmo e area pollice rinforzati
  • Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
  • Foderato in pile per maggior comfort e calore
  • Cuciture rinforzate su palmo e dita
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Pelle martellata; Pelle fiore; Cotone; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello