Descrizione:
Il guanto da saldatura TIG Ultra offre una fantastica destrezza con un palmo in pelle di capra e un'eccellente resistenza alle bruciature grazie al rivestimento in pelle crosta. Realizzato per saldatura TIG professionale con cuciture in aramide per una lunga durata.
Proprietà:
- EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
- Guanto da saldatura in cuoio premium
- Il massimo della destrezza per i saldatori
- Cuciture rinforzate in aramide per la massima durata e protezione dalle ustioni
- Ideale per saldatura e manipolazione metalli
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
- EN 12477: 2001 Type A
- EN 407: 2020 (422X31)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiale:
Materiale: Pelle di bufalo; Pelle fiore; Elastane; Poliestere; Aramide;